744,17 €/ Unitéhors TVA
900,45 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 39 mm |
Charge dynamique | 333 kN |
Charge statique | 1420 kN |