265,51 €/ Unitéhors TVA
321,27 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 38 mm |
Charge dynamique | 219 kN |
Charge statique | 796 kN |