Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-30-J

  • ERIKS:13563387
Image 1
Ajouter à la liste

34,12 €/ Unitéhors TVA

41,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,12 €

-

10+

27,40 €

19.71%

25+

23,16 €

32.13%

50+

22,86 €

33.02%

100+

22,67 €

33.57%

200+

22,08 €

35.30%

500+

20,94 €

38.64%

1000+

20,35 €

40.37%

2500+

19,68 €

42.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM J
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
30 mm