Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-25

  • ERIKS:13517105
Image 1
Ajouter à la liste

26,26 €/ Unitéhors TVA

31,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,26 €

-

10+

21,05 €

19.83%

25+

17,50 €

33.36%

50+

17,18 €

34.59%

100+

16,99 €

35.31%

200+

15,83 €

39.73%

500+

14,84 €

43.49%

1000+

14,16 €

46.09%

2500+

13,13 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM W300
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
25 mm