Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-20-J

  • ERIKS:13563382
Image 1
Ajouter à la liste

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,69 €

-

10+

19,00 €

19.81%

25+

16,17 €

31.76%

50+

15,96 €

32.64%

100+

15,83 €

33.20%

200+

14,73 €

37.85%

500+

14,35 €

39.45%

1000+

13,59 €

42.66%

2500+

12,69 €

46.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM J
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
20 mm