Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-16

  • ERIKS:13563379
Image 1
Ajouter à la liste

15,35 €/ Unitéhors TVA

18,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,35 €

-

10+

12,31 €

19.80%

25+

9,71 €

36.76%

50+

9,39 €

38.86%

100+

9,18 €

40.22%

200+

8,65 €

43.69%

500+

8,15 €

46.91%

1000+

7,62 €

50.37%

2500+

7,20 €

53.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM W300
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
16 mm