Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-15

  • ERIKS:13386450
Image 1
Ajouter à la liste

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,89 €

-

10+

11,13 €

19.84%

25+

8,66 €

37.62%

50+

8,32 €

40.08%

100+

8,13 €

41.45%

200+

7,62 €

45.14%

500+

7,20 €

48.15%

1000+

6,75 €

51.44%

2500+

6,33 €

54.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM W300
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
15 mm