Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-12-J

  • ERIKS:13563376
Image 1
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,08 €

-

10+

9,69 €

19.81%

25+

7,77 €

35.69%

50+

7,24 €

40.09%

100+

6,92 €

42.77%

200+

6,38 €

47.17%

500+

6,00 €

50.31%

1000+

5,64 €

53.30%

2500+

5,32 €

55.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM J
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
12 mm