Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-08-J

  • ERIKS:13563370
Image 1
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,99 €

-

10+

7,22 €

19.66%

25+

5,19 €

42.28%

50+

4,86 €

45.88%

100+

4,66 €

48.20%

200+

4,41 €

50.95%

500+

4,18 €

53.49%

1000+

3,99 €

55.60%

2500+

3,78 €

57.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM J
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
8 mm