Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-06

  • ERIKS:13563369
Image 1
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,70 €

-

10+

6,97 €

19.87%

25+

4,96 €

43.01%

50+

4,66 €

46.51%

100+

4,41 €

49.34%

200+

4,16 €

52.18%

500+

3,90 €

55.24%

1000+

3,67 €

57.86%

2500+

3,44 €

60.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM W300
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
6 mm