Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique ovale EFOM-04

  • ERIKS:13563365
Image 1
Ajouter à la liste

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,96 €

-

10+

6,38 €

19.81%

25+

4,50 €

43.44%

50+

4,18 €

47.49%

100+

3,99 €

49.88%

200+

3,76 €

52.74%

500+

3,52 €

55.85%

1000+

3,29 €

58.71%

2500+

3,12 €

60.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFOM W300
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
2-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
4 mm