Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique GFSM-10-IG

  • ERIKS:13563414
Image 1
Ajouter à la liste

26,11 €/ Unitéhors TVA

31,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,11 €

-

10+

20,88 €

20.01%

25+

18,26 €

30.06%

50+

15,60 €

40.25%

100+

15,05 €

42.36%

200+

13,91 €

46.72%

500+

12,75 €

51.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GFSM-IG
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Tête sphérique
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igimid G
Matériau du roulement
Acier galvanisé
Diamètre d'arbre
10 mm