11,10 €/ Unitéhors TVA
13,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,10 € | - |
10+ | 8,70 € | 21.58% |
25+ | 7,83 € | 29.45% |
50+ | 6,90 € | 37.84% |
100+ | 6,42 € | 42.12% |
200+ | 5,95 € | 46.40% |
500+ | 5,42 € | 51.20% |
1000+ | 5,19 € | 53.25% |
2500+ | 4,94 € | 55.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | GFSM-AG |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Tête sphérique |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Matériau du boîtier | igumid G |
Matériau du roulement | Acier galvanisé |
Diamètre d'arbre | 10 mm |