Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique GFSM-08-IG

  • ERIKS:13563412
Image 1
Ajouter à la liste

23,90 €/ Unitéhors TVA

28,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,90 €

-

10+

19,04 €

20.35%

25+

16,74 €

29.97%

50+

14,29 €

40.22%

100+

13,79 €

42.29%

200+

12,75 €

46.66%

500+

11,70 €

51.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GFSM-IG
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Tête sphérique
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igimid G
Matériau du roulement
Acier galvanisé
Diamètre d'arbre
8 mm