Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique GFSM-06-IG

  • ERIKS:13563411
Image 1
Ajouter à la liste

12,62 €/ Unitéhors TVA

15,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,62 €

-

10+

10,09 €

20.03%

25+

8,84 €

29.97%

50+

7,54 €

40.21%

100+

7,28 €

42.32%

200+

6,73 €

46.69%

500+

6,18 €

51.05%

1000+

5,91 €

53.16%

2500+

5,61 €

55.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GFSM-IG
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Tête sphérique
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igimid G
Matériau du roulement
Acier galvanisé
Diamètre d'arbre
6 mm