Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique GFSM-06-AG

  • ERIKS:13563410
Image 1
Ajouter à la liste

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,07 €

-

10+

7,89 €

21.70%

25+

6,63 €

34.15%

50+

5,34 €

46.98%

100+

5,07 €

49.62%

200+

4,67 €

53.58%

500+

4,29 €

57.36%

1000+

4,09 €

59.43%

2500+

3,90 €

61.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GFSM-AG
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Tête sphérique
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
Acier galvanisé
Diamètre d'arbre
6 mm