Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré KFSM-GT50

  • ERIKS:13245893
Image 1
Ajouter à la liste

71,04 €/ Unitéhors TVA

85,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,04 €

-

10+

56,56 €

20.38%

25+

46,40 €

34.69%

50+

44,95 €

36.72%

100+

40,58 €

42.87%

200+

39,58 €

44.29%

500+

38,06 €

46.43%

1000+

33,53 €

52.79%

2500+

32,43 €

54.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KFSM-GT
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
RN33
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
50 mm