Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré KFSM-GT40-A

  • ERIKS:13563418
Image 1
Ajouter à la liste

50,83 €/ Unitéhors TVA

61,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,83 €

-

10+

40,43 €

20.45%

25+

33,17 €

34.73%

50+

32,17 €

36.71%

100+

29,03 €

42.88%

200+

24,59 €

51.63%

500+

23,31 €

54.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KFSM-GT
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
RN33
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
40 mm