Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré KFSM-GT40

  • ERIKS:13563417
Image 1
Ajouter à la liste

46,21 €/ Unitéhors TVA

55,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,21 €

-

10+

36,77 €

20.44%

25+

30,17 €

34.70%

50+

29,22 €

36.76%

100+

26,41 €

42.85%

200+

22,36 €

51.60%

500+

21,17 €

54.19%

1000+

19,65 €

57.48%

2500+

19,00 €

58.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KFSM-GT
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
RN33
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
40 mm