Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré KFSM-GT35

  • ERIKS:13563416
Image 1
Ajouter à la liste

56,05 €/ Unitéhors TVA

67,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,05 €

-

10+

44,61 €

20.41%

25+

36,61 €

34.68%

50+

35,47 €

36.71%

100+

32,05 €

42.81%

200+

30,44 €

45.69%

500+

28,50 €

49.15%

1000+

26,83 €

52.14%

2500+

25,63 €

54.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KFSM-GT
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
RN33
Matériau du roulement
iglidur® J
Diamètre d'arbre
35 mm