Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré EFSM-30

  • ERIKS:24206510
Image 1
Ajouter à la liste

37,54 €/ Unitéhors TVA

45,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,54 €

-

10+

30,12 €

19.79%

25+

25,52 €

32.03%

50+

25,16 €

33.00%

100+

24,91 €

33.65%

200+

24,28 €

35.32%

500+

23,03 €

38.66%

1000+

22,40 €

40.33%

2500+

21,68 €

42.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFSM W300
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
30 mm