Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré EFSM-17

  • ERIKS:13563401
Image 1
Ajouter à la liste

18,26 €/ Unitéhors TVA

22,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,26 €

-

10+

14,65 €

19.77%

25+

11,69 €

36.00%

50+

11,34 €

37.88%

100+

11,08 €

39.33%

200+

10,39 €

43.08%

500+

9,79 €

46.41%

1000+

9,22 €

49.53%

2500+

8,65 €

52.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFSM W300
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
17 mm