Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré EFSM-10

  • ERIKS:13563395
Image 1
Ajouter à la liste

10,58 €/ Unitéhors TVA

12,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,58 €

-

10+

8,49 €

19.75%

25+

6,84 €

35.37%

50+

6,69 €

36.80%

100+

6,19 €

41.47%

200+

5,99 €

43.45%

500+

5,11 €

51.71%

1000+

4,85 €

54.22%

2500+

4,48 €

57.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFSM W300
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
10 mm