Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré EFSM-08

  • ERIKS:13563392
Image 1
Ajouter à la liste

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,94 €

-

10+

7,96 €

19.89%

25+

5,70 €

42.64%

50+

5,36 €

46.08%

100+

5,11 €

48.57%

200+

4,85 €

51.24%

500+

4,62 €

53.54%

1000+

4,37 €

56.02%

2500+

4,14 €

58.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFSM W300
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
8 mm