Eriks
IGUS

IGUS Unité de palier applique carré EFSM-04

  • ERIKS:13563389
Image 1
Ajouter à la liste

9,22 €/ Unitéhors TVA

11,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,22 €

-

10+

7,39 €

19.79%

25+

5,21 €

43.51%

50+

4,85 €

47.42%

100+

4,62 €

49.90%

200+

4,33 €

52.99%

500+

4,07 €

55.88%

1000+

3,84 €

58.35%

2500+

3,57 €

61.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EFSM W300
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Sphère
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
igumid G
Matériau du roulement
iglidur® W300
Diamètre d'arbre
4 mm