9,65 €/ Unitéhors TVA
11,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,65 € | - |
10+ | 5,93 € | 38.58% |
25+ | 3,91 € | 59.45% |
50+ | 2,74 € | 71.65% |
100+ | 2,22 € | 76.97% |
200+ | 2,00 € | 79.33% |
500+ | 1,84 € | 80.91% |
1000+ | 1,77 € | 81.69% |
2500+ | 1,62 € | 83.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-0911-18 |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 18 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 9 mm |
d2 | 11 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 18 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |