8,32 €/ Unitéhors TVA
10,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,32 € | - |
10+ | 5,00 € | 39.95% |
25+ | 3,17 € | 61.87% |
50+ | 2,07 € | 75.11% |
100+ | 1,62 € | 80.59% |
200+ | 1,37 € | 83.56% |
500+ | 1,27 € | 84.70% |
1000+ | 1,20 € | 85.62% |
2500+ | 1,12 € | 86.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |