8,00 €/ Unitéhors TVA
9,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,00 € | - |
10+ | 4,83 € | 39.67% |
25+ | 3,00 € | 62.47% |
50+ | 1,92 € | 76.01% |
100+ | 1,48 € | 81.47% |
200+ | 1,24 € | 84.56% |
500+ | 1,16 € | 85.51% |
1000+ | 1,06 € | 86.70% |
2500+ | 0,99 € | 87.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-0810-07 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 7.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 7.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |