7,79 €/ Unitéhors TVA
9,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,64 € | 40.49% |
25+ | 2,60 € | 66.59% |
50+ | 1,62 € | 79.27% |
100+ | 1,37 € | 82.44% |
200+ | 1,16 € | 85.12% |
500+ | 1,06 € | 86.34% |
1000+ | 1,03 € | 86.83% |
2500+ | 0,95 € | 87.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-0810-05 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |