Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 31.5 mm WD

  • ERIKS:13567615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,66 €

-

10+

5,61 €

35.31%

25+

3,93 €

54.61%

50+

3,14 €

63.82%

100+

2,76 €

68.20%

200+

2,58 €

70.18%

500+

2,38 €

72.59%

1000+

2,22 €

74.34%

2500+

2,11 €

75.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-081014-31
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
31.5 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
31.5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien