7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,87 € | - |
10+ | 4,71 € | 40.10% |
25+ | 2,66 € | 66.18% |
50+ | 1,79 € | 77.29% |
100+ | 1,56 € | 80.19% |
200+ | 1,33 € | 83.09% |
500+ | 1,22 € | 84.54% |
1000+ | 1,18 € | 85.02% |
2500+ | 1,08 € | 86.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-081012-04 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |