115,58 €/ Unitéhors TVA
139,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115,58 € | - |
10+ | 87,44 € | 24.35% |
25+ | 72,12 € | 37.60% |
50+ | 63,14 € | 45.37% |
100+ | 60,02 € | 48.07% |
200+ | 59,17 € | 48.81% |
500+ | 54,66 € | 52.70% |
1000+ | 51,74 € | 55.24% |
2500+ | 47,86 € | 58.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-7580-50 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 88 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 75 mm |
d2 | 80 mm |
d3 | 88 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |