Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 83 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 75 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:13567660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

97,13 €/ Unitéhors TVA

117,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,13 €

-

10+

72,98 €

24.86%

25+

59,81 €

38.42%

50+

51,91 €

46.56%

100+

49,21 €

49.33%

200+

48,49 €

50.08%

500+

44,82 €

53.85%

1000+

42,41 €

56.34%

2500+

39,24 €

59.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-7075-40
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien