Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 73 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:13567659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

82,31 €/ Unitéhors TVA

99,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,31 €

-

10+

61,96 €

24.72%

25+

50,92 €

38.13%

50+

44,46 €

45.98%

100+

42,18 €

48.75%

200+

40,17 €

51.20%

500+

38,30 €

53.46%

1000+

34,88 €

57.62%

2500+

32,91 €

60.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-6065-40
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien