Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13567610
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,03 €

-

10+

5,92 €

34.52%

25+

4,22 €

53.33%

50+

3,38 €

62.62%

100+

2,99 €

66.90%

200+

2,75 €

69.52%

500+

2,54 €

71.91%

1000+

2,41 €

73.33%

2500+

2,22 €

75.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-060812-20
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
20 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien