Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13567608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

10+

4,67 €

40.87%

25+

2,87 €

63.70%

50+

1,82 €

76.92%

100+

1,37 €

82.69%

200+

1,14 €

85.58%

500+

1,05 €

86.78%

1000+

0,99 €

87.50%

2500+

0,91 €

88.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-0608-04
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien