Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 63 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:13567658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

63,18 €/ Unitéhors TVA

76,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,18 €

-

10+

46,99 €

25.62%

25+

38,15 €

39.61%

50+

32,85 €

48.00%

100+

30,99 €

50.95%

200+

30,44 €

51.82%

500+

28,16 €

55.43%

1000+

26,62 €

57.86%

2500+

24,64 €

60.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien