7,98 €/ Unitéhors TVA
9,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,98 € | - |
10+ | 4,73 € | 40.71% |
25+ | 2,93 € | 63.33% |
50+ | 1,86 € | 76.67% |
100+ | 1,41 € | 82.38% |
200+ | 1,18 € | 85.24% |
500+ | 1,08 € | 86.43% |
1000+ | 1,03 € | 87.14% |
2500+ | 0,93 € | 88.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-0507-05 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |