Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 58 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13567657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

60,57 €/ Unitéhors TVA

73,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,57 €

-

10+

44,97 €

25.75%

25+

36,46 €

39.81%

50+

31,37 €

48.21%

100+

29,60 €

51.13%

200+

29,05 €

52.04%

500+

26,87 €

55.65%

1000+

25,40 €

58.06%

2500+

23,52 €

61.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien