Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:13567656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

32,13 €/ Unitéhors TVA

38,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,13 €

-

10+

23,54 €

26.73%

25+

18,91 €

41.16%

50+

16,30 €

49.26%

100+

15,30 €

52.40%

200+

14,88 €

53.70%

500+

13,74 €

57.24%

1000+

12,98 €

59.61%

2500+

12,03 €

62.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien