Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:13337963
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

30,19 €/ Unitéhors TVA

36,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,19 €

-

10+

22,15 €

26.62%

25+

17,77 €

41.16%

50+

15,31 €

49.28%

100+

14,35 €

52.49%

200+

13,97 €

53.74%

500+

12,92 €

57.21%

1000+

12,22 €

59.53%

2500+

11,31 €

62.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-4044-22
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
22 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien