Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12730000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

34,20 €/ Unitéhors TVA

41,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,20 €

-

10+

24,78 €

27.56%

25+

19,65 €

42.56%

50+

16,57 €

51.56%

100+

15,47 €

54.78%

200+

15,09 €

55.89%

500+

13,95 €

59.22%

1000+

13,21 €

61.39%

2500+

12,22 €

64.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien