Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 9.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 5.5 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13574166
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,70 €

-

10+

4,52 €

41.23%

25+

2,77 €

63.95%

50+

1,71 €

77.78%

100+

1,27 €

83.46%

200+

1,08 €

85.93%

500+

0,99 €

87.16%

1000+

0,95 €

87.65%

2500+

0,87 €

88.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
4 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien