Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 9.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 5.5 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13567605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,87 €

-

10+

4,64 €

41.06%

25+

3,27 €

58.45%

50+

1,81 €

77.05%

100+

1,35 €

82.85%

200+

1,16 €

85.27%

500+

1,06 €

86.47%

1000+

1,03 €

86.96%

2500+

0,93 €

88.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
6 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien