7,77 €/ Unitéhors TVA
9,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,77 € | - |
10+ | 4,58 € | 41.08% |
25+ | 3,19 € | 58.92% |
50+ | 1,77 € | 77.26% |
100+ | 1,31 € | 83.13% |
200+ | 1,12 € | 85.57% |
500+ | 1,03 € | 86.80% |
1000+ | 0,97 € | 87.53% |
2500+ | 0,91 € | 88.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-040508-06 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 8 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 8 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.75 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |