Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:13567655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

21,28 €/ Unitéhors TVA

25,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,28 €

-

10+

15,28 €

28.21%

25+

11,82 €

44.46%

50+

10,32 €

51.52%

100+

9,73 €

54.29%

200+

9,12 €

57.14%

500+

8,23 €

61.34%

1000+

7,79 €

63.39%

2500+

7,26 €

65.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien