25,35 €/ Unitéhors TVA
30,67 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,35 € | - |
10+ | 18,03 € | 28.86% |
25+ | 14,00 € | 44.75% |
50+ | 11,63 € | 54.12% |
100+ | 10,74 € | 57.65% |
200+ | 10,39 € | 59.00% |
500+ | 9,60 € | 62.14% |
1000+ | 9,12 € | 64.02% |
2500+ | 8,42 € | 66.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | XFM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |