Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 45 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 36 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:13567654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

23,73 €/ Unitéhors TVA

28,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,73 €

-

10+

16,80 €

29.22%

25+

12,98 €

45.32%

50+

10,72 €

54.84%

100+

9,88 €

58.37%

200+

9,54 €

59.81%

500+

8,82 €

62.85%

1000+

8,32 €

64.93%

2500+

7,71 €

67.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-3236-26
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
45 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
45 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien