Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 45 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 36 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:13567653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

20,20 €/ Unitéhors TVA

24,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,20 €

-

10+

14,40 €

28.69%

25+

11,31 €

44.03%

50+

9,58 €

52.59%

100+

8,91 €

55.88%

200+

8,59 €

57.48%

500+

7,94 €

60.68%

1000+

7,39 €

63.41%

2500+

6,78 €

66.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-3236-15
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
45 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
45 mm
b1
15 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien