Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, XFM Série, iglidur® X Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:23522584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® X Metric Flange Bearing Type F. Suitable for use in high temperature applications and where universal chemical resistance is required. Has a high compressive strength and great wear resistance throughout its temperature range.
Ajouter à la liste

21,77 €/ Unitéhors TVA

26,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,77 €

-

10+

15,30 €

29.76%

25+

11,72 €

46.16%

50+

9,60 €

55.93%

100+

8,82 €

59.51%

200+

8,51 €

60.91%

500+

7,87 €

63.87%

1000+

7,45 €

65.79%

2500+

6,88 €

68.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
XFM-3034-26
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien